Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN, Folie, 297 x 105 mm, 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290296
EAN/GTIN:
     4061466055511
Suchbegriffe:
Brandmelderzentrale DIN 4066 Feuerw...
Brandmeldezentrale DIN 4066 Feuerwe...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandmeld...
brandmelderzentrale din 4066 feuerw...
Brandschutzschild Zusatz "Brandmelderzentrale", DIN 4066, Folie, LN, SK, 297 x 105 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4066
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 297 x 105
  • Materialstärke [mm]: 0.4
  • Typ: Brandmelderzentrale
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, BMZ, Brandmeldezentrale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
K160.02.024
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
290295
ab € 25,77*
Ähnlich
k.A.
290298
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.