Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Feuerschutztür", ISO, Aluminium, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290268
EAN/GTIN:
     4061466026962
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Brandsch...
Brandschutztür F007 Brandschutzzeic...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandsc...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzschild "Feuerschutztür", ISO 7010, Aluminium, LN, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Feuerschutztür
  • Piktogramm-Nummer: F007
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,056
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,056 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 27,20*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 49,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290267
ab € 25,75*
Ähnlich
k.A.
290269
ab € 23,32*
Ähnlich
k.A.
290271
ab € 25,80*
Ähnlich
k.A.
290272
ab € 36,40*
Ähnlich
Marahrens
K160.04.208
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.