Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette "Nä. Prüftermin", 26 - 31, gelb, Folie, 95 x 25 mm, 10 x 6 St.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290185
EAN/GTIN:
     4061466088762
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette "Nächster Prüftermin", 26 - 31, gelb, Folie, SK, 95 x 25 mm, VE = 10 Bogen à 6 St.
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Klebkraft
  • Prüfplaketten für Kabel mit dem Text "Nächster Prüftermin" als gelbe Version
  • erhältlich in den verschiedenen Jahreszahlen und Größen (60x25, 95x25 mm)
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 95 x 25
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kabelprüfplakette: Nächster Prüftermin, Monate: 1-12, Jahre: 26-31
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: nein
  • Jahr: 2026
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten 25mm, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Kabel, Jahresplakette, Jahresplaketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
10
pro Bogen
Frei Haus
ab € 4,852*
€ 6,522*
6 Tage
100
1
pro Bogen
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 13,93*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,67*
€ 53,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 6,522*
€ 7,76118
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,362*
€ 7,57078
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,082*
€ 7,23758
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,852*
€ 5,77388
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 65,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.