Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette "Nä. Prüftermin", 25 - 30, gelb, Folie, 95 x 25 mm, 10 x 6 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290184
EAN/GTIN:
     4061466088755
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette "Nächster Prüftermin", 25 - 30, gelb, Folie, SK, 95 x 25 mm, VE = 10 Bogen à 6 St.
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Klebkraft
  • Prüfplaketten für Kabel mit dem Text "Nächster Prüftermin" als gelbe Version
  • erhältlich in den verschiedenen Jahreszahlen und Größen (60x25, 95x25 mm)
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 95 x 25
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kabelprüfplakette: Nächster Prüftermin, Monate: 1-12, Jahre: 25-30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: nein
  • Jahr: 2025
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
95 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, alle prüfplaketten 25mm, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Kabel, Jahresplakette, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,80917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.