Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette "Nä. Prüftermin", 26 - 31, gelb, Folie, 60 x 25 mm, 10 x 6 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290179
EAN/GTIN:
     4061466088748
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette "Nächster Prüftermin", 26 - 31, gelb, Folie, SK, 60 x 25 mm, VE = 10 Bogen à 6 St.
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Klebkraft
  • Prüfplaketten für Kabel mit dem Text "Nächster Prüftermin" als gelbe Version
  • erhältlich in den verschiedenen Jahreszahlen und Größen (60x25, 95x25 mm)
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 60 x 25
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kabelprüfplakette: Nächster Prüftermin, Monate: 1-12, Jahre: 26-31
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: nein
  • Jahr: 2026
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Kabel, Jahresplakette, Jahresplaketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
pro Bogen
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 13,30*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 48,03*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 57,39*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,88*
€ 62,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,71834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.