Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette "25", braun, Folie, 60 x 20 mm, 5 x 16 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290112
EAN/GTIN:
     4061466088779
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten nächste prüfung
Kabelprüfplakette "25", braun, Folie, selbstklebend, 60 x 20 mm, VE = 5 Bogen à 16 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Klebkraft
  • Prüfplaketten für Kabel mit der gekürzten Jahreszahl "xx"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 60 x 20
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kabelprüfplakette: 25, Monate: 1-12
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: nein
  • Jahr: 2025
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,008
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Höhe Außen:
20 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Kabel, Jahresplakette, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,75888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,41*
€ 94,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,41*
€ 86,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.