Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem, Pfosten schwarz, Gurt rot/weiss, Gurtlänge 7,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286988
EAN/GTIN:
     4251021125883
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem, Pfosten schwarz, Gurt rot/weiss, Gurtlänge 7,00 m
  • optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
  • unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
  • hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
  • hohe Standfestigkeit
  • Innen als auch Außen verwendbar
  • auch die Befestigung mittels Wandclip ist möglich, Gurtbandbreite beachten. Gurtverbinder (für die Verbindung ohne Pfosten) sind nicht lieferbar
  • das diagonal gestreifte Gurtband ist beidseitig in der Gurtmitte mit einem ca. 10 mm breiten, reflektierendem Streifen ausgestattet
  • deutlich verbesserte Sichtbarkeit, Reflexionsgrad ca. 450-500 cd/(lux.m²)
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Farbe: rot / weiß
  • Werkstoff: Metall
  • Werkstoff 2: Grauguss
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 12
  • Länge Rollenware [mm]: 7000
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 7 m, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.