Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem, Pfosten gelb, Gurt schwarz/gelb, Gurtlänge 3,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem, schwarz/gelb, Gurtlänge 3,50 m
  • optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
  • unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
  • hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
  • hohe Standfestigkeit
  • Innen als auch Außen verwendbar
  • auch die Befestigung mittels Wandclip ist möglich, Gurtbandbreite beachten. Gurtverbinder (für die Verbindung ohne Pfosten) sind nicht lieferbar
  • Bodenteller aus Verbundwerkstoff, 100% recycelt, Durchmesser ca. 410 mm
  • das Gurtband ist beidseitig in der Gurtmitte mit einem ca. 10 mm breiten, reflektierendem Streifen ausgestattet
  • deutlich verbesserte Sichtbarkeit, Reflexionsgrad ca. 450-500 cd/(lux.m²)
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Farbe: schwarz / gelb
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff 2: Recycling-Kunststoff
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • Länge Rollenware [mm]: 3500
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz / gelb
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.