Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere schwarz/gelb, ausziehbar bis 3,50 m x 1,00 m, standfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286185
EAN/GTIN:
     4250384742324
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
schake absperrschere
Absperrschere schwarz/gelb, ausziehbar bis 3,50 m x 1,00 m, standfest
  • Absperrschere für den universellen Einsatz konstruiert
  • optimal für den Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
  • sofort und einfach aufbaubar
  • platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der vernieteten Flacheisen möglich
  • zum Erzeugen einer Warnwirkung sind die Flacheisen jeweils im Wechsel rot und weiß beschichtet
  • ein standfester Aufbau wird durch die breit aufgestellten Standfüße garantiert
  • Gesamthöhe: 1,00 m
  • ausziehbar bis 3,50 m
  • schwarz/gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3500 x 500 x 1000
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter gelb / schwarz, Absperrgitter, Absperrzaun, Absperrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 156,33*
€ 188,95*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,61*
€ 188,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 190,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 213,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 235,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,14*
€ 279,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.