Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere schwarz/gelb, ausziehbar bis 2,50 m x 1,00 m, standfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286184
EAN/GTIN:
     4250384742317
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
schake absperrschere
Absperrschere schwarz/gelb, ausziehbar bis 2,50 m x 1,00 m, standfest
  • Absperrschere für den universellen Einsatz konstruiert
  • optimal für den Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
  • sofort und einfach aufbaubar
  • platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der vernieteten Flacheisen möglich
  • zum Erzeugen einer Warnwirkung sind die Flacheisen jeweils im Wechsel rot und weiß beschichtet
  • ein standfester Aufbau wird durch die breit aufgestellten Standfüße garantiert
  • Gesamthöhe: 1,00 m
  • ausziehbar bis 2,50 m
  • schwarz/gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2500 x 500 x 1000
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, absperrschere 2500mm, Absperrgitter, Absperrzaun, Absperrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 145,77*
€ 176,60*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 145,69*
€ 176,62*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 178,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 199,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,34*
€ 218,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.