Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kombi-Behälter, aus Stahl, lackiert, mit PE-Innenbehälter, 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheits-Kombi-Behälter, aus Stahl, lackiert, mit PE-Innenbehälter, Inhalt 120 Liter
  • ideal zum Sammeln und Transportieren von z.B. entzündbaren Rest- und Altflüssigkeiten
  • mit UN-Zulassung, gültig für alle Verpackungsgruppen
  • robuster Mantel aus lackiertem Stahlblech mit zusätzlichem Innenbehälter aus hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • optimal kombinierbar mit Sicherheits-Trichter aus Edelstahl
  • lebensmittelgeeignet
  • diese Kombinationsverpackung vereint die hohe chemische Beständigkeit mit Stabilität und Überdruckfestigkeit
  • chemisch hoch beständiger Innenbehälter aus Polyethylen
  • Außenbehälter in typischer Stahlfassbauform - robust und langlebig
  • Zum Befüllen und / oder Entleeren stehen insgesamt zwei 2"-Spunde (Grobgewinde S56x4) zur Verfügung
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 467
  • Tiefe außen [mm]: 467
  • Höhe außen [mm]: 815
  • Durchmesser außen [mm]: 467
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 6HA1/X1.6/250..
  • Gewicht [kg]: 14,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
467 mm
Tiefe Außen:
467 mm
Höhe Außen:
815 mm
Durchmesser Außen:
467 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
14,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter stahl, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter blau, Allzweck-sicherheitsbehälter, Dosierbehälter, Laborkannen, Sicherheits-Abfüllbehälter, Sicherheitsgefäße, Fass, Kombi-Fass, PE-Innenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
217947
ab € 238,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.