Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Doppelflügeltor, B 2500, H 2200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
doppeltor
Trennwandsystem 9200, Doppelflügeltor, B 2500, H 2200 mm, staubgrau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe. Lieferung inkl. stabiler QR Pfosten, Komplettausstattung mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • die Flachgittermaschung ist im Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • umfangreiches Torsortiment
  • die Doppelflügeltore sind nach außen öffnend
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Tür
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 7037
  • Maße B x H [mm]: 2200 x 2200
  • Systembreite [mm]: 2500
  • Gewicht [kg]: 115
  • Maschenweite: 40 x 40 mm
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,90*
€ 1.439,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,11*
€ 1.428,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,60*
€ 1.356,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,34*
€ 1.307,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,85*
€ 1.242,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.