Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 05 Schild, Symbol "Ätzwirkung", Folie, 15 x 15 mm, 5 x 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285074
EAN/GTIN:
     4061466030969
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
GHS 05 Schild, Symbol "Ätzwirkung", Folie, selbstklebend, 15 x 15 mm, VE = 5 Bogen à 35 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 05 - Hautätzend / korrosiv
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 15 x 15
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Breite Außen:
15 mm
Höhe Außen:
15 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffsymbole, Globally Harmonised System, Ätzwirkung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
190612
ab € 17,39*
Ähnlich
k.A.
190611
ab € 31,94*
Ähnlich
k.A.
193044
ab € 53,10*
Ähnlich
k.A.
190610
ab € 53,08*
Ähnlich
k.A.
193045
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.