Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Brandmelder", ISO, Kunststoff, LN, 200 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285071
EAN/GTIN:
     4061466069174
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzschild "Brandmelder", ISO 7010, Kunststoff, LN, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Brandmelder
  • Piktogramm-Nummer: F005
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,062
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,062 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
285068
ab € 28,43*
Ähnlich
k.A.
290252
ab € 25,37*
Ähnlich
k.A.
285063
ab € 33,52*
Ähnlich
k.A.
285070
ab € 28,33*
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.215
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.