Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Löschschlauch", ISO, Kunststoff, LN, 200 x 250 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285059
EAN/GTIN:
     4061466069303
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischild "Löschschlauch", ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 200 x 250 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 200 x 250
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Löschschlauch, Typ F
  • Piktogramm-Nummer: F002
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,065
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,49*
€ 52,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
285058
ab € 54,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.