Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild "Löschschlauch", ISO, Kunststoff, LN, 200 x 200 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285052
EAN/GTIN:
     4061466070293
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Fahnenschild "Löschschlauch", ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 200 x 200 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Löschschlauch
  • Piktogramm-Nummer: F002
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,062
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,062 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 48,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 64,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,39*
€ 69,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290233
ab € 38,00*
Ähnlich
k.A.
290234
ab € 46,70*
Ähnlich
k.A.
290235
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.