Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten für Bodenbarriere Hybrid, Mitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284930
EAN/GTIN:
     4055381676395
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Standpfosten für Bodenbarriere Hybrid, Mitte
  • flexibel einsetzbare, bodennahe Barriere. Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen. Auch als "Abstandhalter" für Wand-Anbauten oder Säulen verwendbar
  • modulares System, bestehend aus niedrigen Stahlpfosten (kunststoffbeschichtet) und rückfedernden Querbalken aus Kunststoff
  • Stahlpfosten mit Bodenplatte, zum Aufdübeln. Format Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Balken
  • Pfosten oder Querbalken: Mittelstück
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: schwarz
  • Höhe außen [mm]: 255
  • Breite außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 6
  • Tiefe außen [mm]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Standpfosten für Bodenbarriere, Bodenbarriere Ecke, Rammschutz Ecke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 103,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 113,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 115,73*
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 146,86*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.