Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen, Kehrbreite 915 mm, Teleskopstiel und Kehrhöhe verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetbesen, Kehrbreite 915 mm, Teleskopstiel und Kehrhöhe verstellbar
  • zur Beseitigung von Gefahrenquellen
  • problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
  • Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
  • einfaches Lösen des Sammelguts durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite
  • Teleskopstiel verstellbar von 640 bis 1020 mm
  • ergonomisch geformter Stiel, Handgriff mit Fingermulden und Rutsch-Sicherung
  • extra große, profilierte Räder für eine leichte und sichere Bedienung
Technische Daten:
  • Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Kehrbreite [mm]: 915
  • Gewicht [kg]: 9,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Gewicht:
9,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
284060
ab € 152,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.