| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-283-681 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 283681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KERN Optics Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung OZB-A4515, für Stereomikroskopie, Länge 30 mm - Kaltlichtquellen und Ringbeleuchtung für höchste Flexibilität in der Stereomikroskopie
- Passend für Standard-Stereomikroskop
- Durch fokussierbarem Lichtkegel kann die Beleuchtung individuell einstellt werden
- Eine punktuelle oder eine Streustrahlung ermöglicht die optimale Ausleuchtung der Probe
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 120 x 370 x 250
- Gewicht [kg]: 1,749
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 120 mm | Tiefe Außen: | 370 mm | Höhe Außen: | 250 mm | Gewicht: | 1,749 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtungen, Mikroskoplicht, Laborlicht |
| | |
| |