Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Härtetest HN-D, Leeb, 1-Hand-Bedienung, Messbereich 170-960 HL, 1 HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283648
EAN/GTIN:
     4045761139671
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Sauter Härtetest HN-D, Leeb, 1-Hand-Bedienung, Messbereich 170-960 HL, Ablesbarkeit 1 HL
  • Komfortable Handhabung: Die Ausführung als Kompaktgerät macht eine deutlich breitere Verwendbarkeit als bei herkömmlichen Geräten möglich
  • Das Messgerät ist für die 1-Hand-Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Verwender so ein schnelleres und flexibleres Arbeiten
  • Modernes LCD-Display: Optimiert für industrielle Anwendungen: Starke Helligkeit und Hinterleuchtung einschaltbar, sodass ein Ablesen aus allen Richtungen möglich wird
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Interner Rückprallsensor inklusive (Typ D)
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL)
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messdaten mit Datum und Uhrzeit
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 22 x 35 x 147
  • Werkstoff Gehäuse: Aluguss, Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
22 mm
Tiefe Außen:
35 mm
Höhe Außen:
147 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemesser sauter, härtemessgerät, Härtetest, Härtetests, Härtetester, Leeb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 570,49*
€ 691,35*
Frei Haus
ab € 674,18*
€ 728,65*
Frei Haus
ab € 711,93*
€ 794,58*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 803,2014*
€ 864,7214*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,06*
€ 888,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,23*
€ 1.056,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,96*
€ 1.015,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,02*
€ 999,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,06*
€ 981,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 825,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.