Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FC 500, Messbereich 500 N, 0,1 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283592
EAN/GTIN:
     4045761160873
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 500, Messbereich 500 N, Ablesbarkeit 0,1 N
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
  • Interner Datenspeicher für bis zu 1000 Messwerte
  • Datenschnittstelle USB, serienmäßig
  • Datenschnittstelle RS-232 (nur für die Verbindung zum Drucker)
  • Wählbar: AUTO-OFF-Funktion oder Dauerbetrieb
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, zwischen 10 und 100 % von [Max], in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 135 x 73 x 34
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 10
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
135 mm
Tiefe Außen:
73 mm
Höhe Außen:
34 mm
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 246,05*
€ 319,87*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 320,08*
Frei Haus
ab € 287,33*
€ 334,60*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 308,41*
€ 354,46*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,88*
€ 370,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 321,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FC 1K
ab € 243,92*
Ähnlich
Kern
FC 100
ab € 243,81*
Ähnlich
Kern
FC 10
ab € 245,83*
Ähnlich
Kern
FC 50
ab € 244,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.