Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gaswarngerät Pac 6000 O2, zeitlimitiert, für Sauerstoff, 0 - 25 Vol.-%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-020
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Gaswarngerät Pac 6000 O2, zeitlimitiert, für Sauerstoff, 0 - 25 Vol.-%
  • das Dräger Pac 6000 misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise CO, H2S, SO2 oder O2
  • dreifacher Alarm - haptisch, optisch, akustisch
  • robustes Design, schnelle Sensoransprechzeit, leistungsstarke Batterie
  • nutzerfreundliches, sprachfreies Display mit allen wichtigen Informationen
  • zeitlimitiert auf zwei Jahre
  • dieses Gerät besitzt einen Sensor zur Messung von Sauerstoff
Technische Daten:
  • messbares Gas: Sauerstoff
  • Breite außen [mm]: 64
  • Tiefe außen [mm]: 84
  • Höhe außen [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 55
  • Messbereich min: 0 Vol.-%
  • Messbereich max: 25 Vol.-%
Weitere Informationen:
Breite Außen:
64 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
20 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, gasmessgerät o2, Gaswarngeräte, Gasmessgeräte, Eingasmessgeräte, Gasmessung, personenbezogen, mobil, Sauerstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,61*
€ 279,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 279,53*
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 279,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 333,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,83*
€ 386,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,83*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 268,47*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,79*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,98*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 850,73*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 36,22*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.916,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.