Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gaswarngerät Pac 6000 CO, zeitlimitiert, Kohlenstoffmonoxid, 0-2000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-018
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Gaswarngerät Pac 6000 CO, zeitlimitiert, für Kohlenstoffmonoxid, 0 - 2000 ppm
  • das Dräger Pac 6000 misst auch unter rauesten Bedingungen zuverlässig und präzise CO, H2S, SO2 oder O2
  • dreifacher Alarm - haptisch, optisch, akustisch
  • robustes Design, schnelle Sensoransprechzeit, leistungsstarke Batterie
  • nutzerfreundliches, sprachfreies Display mit allen wichtigen Informationen
  • zeitlimitiert auf zwei Jahre
  • dieses Gerät besitzt einen Sensor zur Messung von Kohlenmonoxid
Technische Daten:
  • messbares Gas: Kohlenmonoxid
  • Breite außen [mm]: 64
  • Tiefe außen [mm]: 84
  • Höhe außen [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 55
  • Messbereich min: 0 ppm
  • Messbereich max: 2000 ppm
Weitere Informationen:
Breite Außen:
64 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
20 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, gasmessgerät dräger pac 6000 co, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, Gaswarngeräte, Gasmessgeräte, Eingasmessgeräte, Gasmessung, personenbezogen, mobil, Kohlenmonoxid
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 243,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,28*
€ 262,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 253,76*
€ 304,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 329,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 377,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,61*
€ 449,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,87*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,33*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,90*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,89*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 848,66*
Zubehör
Dräger
8326852
ab € 36,11*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.917,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.