Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Kunststoff (PP), Außen-Ø 150 mm, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter aus Kunststoff (PP), Außen-Ø 150 mm, VE = 12 Stück
  • zur sicheren Befüllung von Gebinden, wie z.B. Enghalsflaschen und Dosen
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: starrer Auslauf
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 133
  • Tiefe innen [mm]: 150
  • Breite innen [mm]: 150
  • Höhe innen [mm]: 133
  • Länge Auslauf [mm]: 25
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Durchmesser innen [mm]: 150
  • Durchmesser Auslauf außen: 31
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 28
  • Volumen [l]: 0.834
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,049
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
133 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Breite Innen:
150 mm
Tiefe Innen:
150 mm
Höhe Innen:
133 mm
Durchmesser Innen:
150 mm
Volumen:
0.834 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,049 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 15cm, spezialtrichter, Pulvertrichter, Trichter aus PP, Einfüllhilfe, Trichter mit Griff, Einfülltrichter, Trichter aus Kunststoff, Trichter für Flaschen, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,89584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,65*
€ 107,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,06*
€ 105,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,77*
€ 102,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281779
ab € 38,88*
Ähnlich
k.A.
281781
ab € 174,02*
Ähnlich
k.A.
281782
ab € 254,10*
Ähnlich
k.A.
281778
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.