Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Inliner - Rundbodensack, LDPE, transparent, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-279-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundbodensack
rundbodensack
Fass-Inliner - Rundbodensack, LDPE, transparent, lebensmittelecht
  • aus Polyethylen (LDPE)
  • lebensmittelecht
  • Folienschlauch mit auf einer Seite eingeschweißtem Rundboden
  • Materialstärke 200µm
  • zum Einsatz in 200 L Deckelfässern
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Durchmesser außen [mm]: 570
  • Materialstärke [mm]: 0.2
  • Gewicht [kg]: 0,348
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
950 mm
Durchmesser Außen:
570 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
0.2 mm
Gewicht:
0,348 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.