Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Aluminiumbox
>
Artikel
Lithium-Ionen-Transportbox K470 Akku Safe Compact
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-278-360
Hersteller:
Zarges
Herst.-Nr.:
278360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Lithium-Ionen-Transportbox K470 Akku Safe Compact
Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen-Batterien UN 3480, UN 3481
Für die Aufbewahrung und den Transport defekter oder beschädigter Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908., Zulassung auch für den Transport kritisch defekter Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und P 911
Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie
Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet
Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Füllmaterial aus textuierten Glasfasern
Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet
verwendbar für Lithium-Ionen Akkus (UN 3480) bis max. 1384 Wh
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung: 65 kg
praktischer Behälter mit 3 Federfallgriffen, Stapelecken und Comfortverschlüssen
UN Verpackungscode 4B/X65/S/21/DBAM8311
geeignet für Akkus von Elektrowerkzeugen, Gartengeräte, Prototypen oder E-Bike-Akkus
Technische Daten:
Volumen [l]: 42
Werkstoff: Aluminium
Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 250
Maße innen B x T x H [mm]: 550 x 350 x 220
Zulassung: UN
maximales Bruttogewicht [kg]: 143
Gewicht mit Füllung [kg]: 25
ADR-Sondervorschrift: SV 310, SV 376, SV 377
ADR-Verpackungsanweisungen: P 908, P 909, P 910, P 911
Gewicht [kg]: 11,5
Stapelbar: ja
Einsatzbereich: Lithium-Akkus
Marke: Zarges
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
250 mm
Breite Innen:
550 mm
Tiefe Innen:
350 mm
Höhe Innen:
220 mm
Volumen:
42 l
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
11,5 kg
... >
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Behälter für Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Transportbox Lithiumakkus
,
transportbox alu
,
lithium-ionen lagerbehälter
,
alu-transportboxen zarges
,
Lithium-Ionen Transportbox
,
Akku Transportbox
,
Akku Safe
,
Batterie Transportbox
,
Li-Ionen-Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 977,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,61*
€ 1.163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,81*
€ 1.136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,51*
€ 1.091,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,65*
€ 1.007,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900070557, Brandbegrenzungsdecke und Trolley im Set
Jutec Hitzeschutz
118852
€ 2.098,36*
Zubehör
Batteriebox aus PP, 18 Liter, XS-Box 1 Basic, Füllung PyroBubbles®
Genius
261764
€ 265,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.