Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276460
EAN/GTIN:
     4251305403720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, blau
  • Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
  • Der Kranarm ist 6-fach horizontal ausziehbar und in 5 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar, bis zu einer Länge von 3,7 m
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 560
  • Tiefe außen [mm]: 3760
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 169
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 188 x 88
  • Traglast gesamt [kg]: 5000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 250
Weitere Informationen:
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
3760 mm
Höhe Außen:
610 mm
Traglast gesamt:
5000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranarme, Lastarm, Hebezeuge, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,30*
€ 1.611,44*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,53*
€ 1.660,88*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,66*
€ 1.722,51*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.683,51*
€ 1.776,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,36*
€ 1.916,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,75*
€ 2.280,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,80*
€ 2.261,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,17*
€ 2.201,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,93*
€ 2.169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,36*
€ 2.161,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100134
ab € 1.510,70*
Ähnlich
k.A.
120300024
ab € 1.522,54*
Ähnlich
k.A.
100600137
ab € 1.755,42*
Ähnlich
k.A.
276465
ab € 1.664,24*
Ähnlich
k.A.
276464
ab € 1.648,27*
Ähnlich
k.A.
276462
ab € 1.662,61*
Ähnlich
k.A.
276463
ab € 1.660,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.