Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, Neigung 25°, Traglast 350 - 1000 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276427
EAN/GTIN:
     4251305410834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, Neigung 25°, Traglast 350 - 1000 kg, rot
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1390
  • Höhe außen [mm]: 795
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 52
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1390 mm
Höhe Außen:
795 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 543,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,09*
€ 555,71*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,77*
€ 604,15*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 545,23*
€ 620,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,57*
€ 663,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,60*
€ 789,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,89*
€ 743,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,08*
€ 726,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800920
ab € 474,80*
Ähnlich
k.A.
100800921
ab € 524,35*
Ähnlich
Widex Selection
E6040178
ab € 498,58*
Ähnlich
k.A.
276431
ab € 532,71*
Ähnlich
k.A.
276430
ab € 529,82*
Ähnlich
k.A.
276429
ab € 584,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.