Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform, höhenverstellbar, aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform, höhenverstellbar, aus Aluminium
  • Stabile Aluminium-Konstruktion
  • 2-fach klappbare Füße für drei verschiedene Arbeitshöhen (2,25 m / 2,50 m / 2,75 m), Podesthöhen: 0,25/0,48/0,73 m
  • Ausladung/Grundfläche, bei Höhe 0,25 m: 1,71 x 0,73 m, bei Höhe 0,49 m: 2,00 x 0,73 m, bei Höhe 0,74 m: 2,20 x 0,73 m
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)
  • Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
  • Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Or
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,75
  • Gewicht [kg]: 24,5
  • Traglast gesamt [kg]: 300
Weitere Informationen:
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
24,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,54*
€ 755,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,53*
€ 746,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.