Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform fahrbar, aus Aluminium, 2 Stufen, Stufenbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 2 stufen
Arbeitsplattform fahrbar, aus Aluminium, 2 Stufen, Stufenbreite 1000 mm
  • Arbeitspodeste aus Aluminium, Stufenbelag Aluminium geriffelt
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Neigung: 45°
  • 240 mm tiefe Stufen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,4
  • Standhöhe [m]: 0.39
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 1000
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 460
  • Gewicht [kg]: 20
  • Traglast gesamt [kg]: 200
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,08*
€ 1.301,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,08*
€ 1.244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,59*
€ 1.197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,89*
€ 1.120,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
274519
ab € 502,96*
Zubehör
k.A.
274518
ab € 251,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.