Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium mit Handlauf, 3 Stufen, mit R 13 Rutschschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 3-stufig
Arbeitsplattform aus Aluminium mit Handlauf, 3 Stufen, mit R 13 Rutschschutz
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Tiefe Stufen und große Trittflächen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Grundfläche B 750 x T 880 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 3
  • Breite außen [mm]: 750
  • Höhe außen [mm]: 1170
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,6
  • Standhöhe [m]: 0.6
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 550
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 10,5
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Höhe Außen:
1170 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,80*
€ 882,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,35*
€ 877,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,61*
€ 813,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,86*
€ 751,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
274502
ab € 71,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.