Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, 5 Stufen, mit R 13 Rutschschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 5 stufen
Arbeitsplattform aus Aluminium, 5 Stufen, mit R 13 Rutschschutz
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Tiefe Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Grundfläche B 830 x T 1340 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 5
  • Breite außen [mm]: 830
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 3
  • Standhöhe [m]: 1
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 550
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 15
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,66*
€ 1.246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,04*
€ 1.149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,48*
€ 1.076,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 335,59*
Ähnlich
k.A.
274493
ab € 220,65*
Ähnlich
k.A.
274494
ab € 431,77*
Ähnlich
k.A.
274496
ab € 718,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.