Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Halbmaske X-plore 3300, Gr. S, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-804
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     600011541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger Halbmaske X-plore 3300, Gr. S, Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140
  • gemäß EN 140
  • Kopfspinne und das leicht einstellbare Bänderungs-System sowie das anschmiegsame Kopfstück sorgen für bequemen, dichten Sitz
  • kaum spürbar unter Sicherheitshelmen, ideal für den Einsatz unter Schutzvisieren
  • gute Sicht auf das Arbeitsfeld dank flacher Bauweise
  • flexibler Nasenbereich, kompatibel mit Sicherheitsbrillen
  • Bajonettverschlüsse für ein schnelles Anbringen der Filter
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
  • Marke: Dräger
  • Größe: S
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
160 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: halbmasken dräger bajonett, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Atemschutzmasken, Halbmasken, Dräger Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R55332
ab € 13,95*
Ähnlich
Dräger
ab € 37,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.