Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 360° aus feuerverzinktem Stahl, zweiteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271695
EAN/GTIN:
     4055381645049
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
moravia rohrschutz
Rohrschutz 360° aus feuerverzinktem Stahl, zweiteilig
  • hochwertiger Stahlbügel
  • einfache Montage
  • 2 mm Wandstärke
  • für den Außeneinsatz geeignet
  • Rundum-Schutz gegen Anfahrschäden für freistehende Rohre und Masten. Zweiteilige Stahlrohrkonstruktion aus 48er Rohrbogen
  • die Rohrbögen werden ineinander geschoben und miteinander verschraubt. Befestigung im Boden mit optionalen Universaldübeln (8 Stück je Rohrschutz erforderlich)
  • Bodenplatten: 115 x 32 x 5 mm, Standbeine Ø 33,7 x 2 mm
  • Ø außen: 350 mm, Ø innen: 254 mm, Ø Rohrbogen: 48 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 12,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
12,2 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrschutz, rohrbogen stahl, Rohrschutz 360°, Rohrschutz Stahl, Rammschutz für Rohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,56*
€ 226,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 275,08*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.