Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Durabel Eco, Spiegelfläche aus Edelstahl, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     271604
EAN/GTIN:
     4055381457222
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Durabel Eco, Spiegelfläche aus Edelstahl, Ø 600 mm
  • Hochglanz Spiegelfläche aus rostfreiem Edelstahl in hervorragender optischer Qualiltät
  • verzerrungsfreie Bildwiederhabe
  • Spiegelfläche in witterungsfesten Kunststoffrahmen (ABS) mit rot reflektierenden Reflexstreifen
  • besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser onder Vandalismusgefahr
  • feuerverzinkte Halterung. Die Schelle (76 mm Ø) lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 7
  • Durchmesser außen [mm]: 600
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Industriespiegel, Verkehrssicherheit, Spiegel verzerrungsfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,06*
€ 247,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 276,28*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,16*
€ 292,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 293,21*
€ 4,70*
ab € 276,96*
€ 323,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,91*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,28*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,53*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.