Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen KM, 4 flexible Böden, 815 x 470 x 1590 mm, 4 Lenkrollen, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-203
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350074801236
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 4 flexible Böden, LxBxH 815 x 470 x 1590 mm, 4 Lenkrollen, Stopp
  • Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport und Bereitstellung
  • elektrolytisch verzinkt, mit leitfähigen Belägen und Böden
  • alle Böden stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriff als Zubehör lieferbar
  • 4 Lenkrollen aus Vollgummi, elektrisch leitfähig
  • mit 4 beschichteten Etagenböden
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Regal- und Etagenwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 425 x 620
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 815
  • Höhe außen [mm]: 1590
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 310
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1440
  • Fachlast [kg]: 62
  • Gewicht [kg]: 32
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1590 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
62 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, ESD-Wagen, Regalwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Beistellwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Kongamek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,39*
€ 667,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,06*
€ 865,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,11*
€ 1.117,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,53*
€ 1.029,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,06*
€ 1.019,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,05*
€ 990,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,01*
€ 969,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,06*
€ 935,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konga Mekaniska
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.