Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen KM für Euro-Kästen, rot, 2 Böden, 4 Lenkrollen PU, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-148
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350074800949
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Tischwagen KM für Euro-Kästen, pulverbeschichtet rot, 2 Böden, 4 Lenkrollen PU, Stopp
  • Praktischer Tischwagen aus puverbeschichtetem Stahl
  • mit 2 Böden, Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
  • passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Tisch- und Montagewagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 414 x 625
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Bereifung: Polyurethan
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 430
  • Tiefe außen [mm]: 690
  • Höhe außen [mm]: 750
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 230
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 740
  • Fachlast [kg]: 75
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 15,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
690 mm
Höhe Außen:
750 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Fachlast:
75 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Eurokasten-Wagen, Eurobox-Wagen, Wagen Euro-Maß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 168,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 197,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,47*
€ 250,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,07*
€ 324,32*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM7100
ab € 129,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.