Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig, 1 Tür, 720 x 830 x 1840 mm, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-105
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7350050359119
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Rollbehälter KM Antidiebstahl, 5-seitig mit 1 Tür, LxBxH 720 x 830 x 1840 mm, Stopp
  • Antidiebstahl-Rollbehälter mit Stahlplatte und Gitterwänden, elektrolytisch verzinkt, abschließbar
  • Drahtmaschung: 50 x 50 mm
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Nylon
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Oberfläche: verzinkt
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Bereifung: Nylon
  • Marke: Kongamek
  • Breite außen [mm]: 830
  • Tiefe außen [mm]: 720
  • Höhe außen [mm]: 1840
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Gewicht [kg]: 51
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1840 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, kongamek gitterwagen, antidiebstahl rollbehälter, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, Kongamek
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,48*
€ 702,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,22*
€ 723,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,56*
€ 861,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,62*
€ 852,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,07*
€ 817,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,04*
€ 789,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,22*
€ 746,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM120510
ab € 577,41*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM120510B
ab € 618,40*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1200
ab € 519,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.