Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen mit abnehmbarem Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen
Magnetbesen mit abnehmbarem Teleskopstiel
  • zur Beseitigung von Gefahrenquellen
  • problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
  • Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
  • leichtes Entfernen der aufgenommenen Metallteile durch einfachen Lösemechanismus am Stiel
  • Teleskopstiel verstellbar von 690 bis 1020 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 820
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
820 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
268053
ab € 78,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.