Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Notausstieg", Folie, 400 x 140 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267892
EAN/GTIN:
     4061466054200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Rettungsschild "Notausstieg", Folie, langnachleuchtend, SK, 400 x 140 mm, VE = 5 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Zusatzschild - für die Kombination mit einem entsprechenden Rettungszeichen
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt - Somit sorgen sie mit extrem hoher Leuchtkraft für die sichere Leitung von Personen aus Gefahrenbereichen
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 400 x 140
  • Materialstärke [mm]: 0.4
  • Typ: Notausstieg
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausstieg, Rettungsschild Notausstieg, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Rettungs-Zeichen Notausstieg, Rettungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
173700
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.