Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, bis zu 33 Lumen Helligkeit, mit Sparbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Stirnlampe für Ex-Zone 0, bis zu 33 Lumen Helligkeit, mit Sparbeleuchtung
  • Ex-geschützte Kopf- und Helmlampe, zugelassen für EX-Zone 0
  • Kopf- und Helmleuchten kommen zum Einsatz, wenn beide Hände für Tätigkeiten frei sein müssen
  • Befestigung auf dem Helm oder direkt auf dem Kopf
  • hoher Tragekomfort durch gepolsterte Stirnpartie und geringes Gewicht
  • Batterien (Alkaline) werden mitgeliefert
  • kompakte, zuverlässige Kopflampe für harte Einsätze
  • bis zu 40 Stunden Betriebsdauer
  • mit wetterfestem Gehäuse
  • schneller und problemloser Batteriewechsel
  • inkl. Batteriezustandsanzeige, Textil- und Gummiband für eine Vielzahl von Kopf-/Helmanwendungen
  • kompakt und leicht
Technische Daten:
  • Version: Kopf- und Helmlampe
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 40
  • Leuchtstärke (Lumen): 33
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Breite außen [mm]: 45
  • Tiefe außen [mm]: 60
  • Gewicht [kg]: 0,1
  • Batterie- / Akkutyp: 3 x AAA
  • Leuchtweite [m]: 35
  • Batterie inkl.: ja
Weitere Informationen:
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Helmlampe, LED Lampe, Sparbeleuchtung Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
267006
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.