Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Punkt- und Fluchtlichtfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
led taschenlampe
LED-Taschenlampe für Ex-Zone 0, inkl. Punkt- und Fluchtlichtfunktion
  • leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
  • schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
  • 3 Lichtstufen (hoch, mittel, niedrig)
  • 4 Modi: Punktlicht, Flutlicht oder beide LEDs zugleich, Blinklicht
  • schwenkbarer 90° Kopf
  • Befestigungs-Clip mit integriertem Magnet
  • Sicherheits-Handschlaufe
  • IP X8 (Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
  • Batterien im Lieferumfang nicht enthalten
Technische Daten:
  • Version: Stablampe
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtdauer [h]: 15
  • Leuchtstärke (Lumen): 329
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,27
  • Batterie- / Akkutyp: 3xAA
  • Leuchtweite [m]: 134
  • Batterie inkl.: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: LED-Lampen, Taschenlampe, LED-Taschenlampen, Lampen mit Ex-Schutz, Exgeschützte Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.