Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
ESD-Hocker
>
Artikel
ESD Arbeitshocker, PU Bodengleiter, Aluminium-Fußkreuz, Fußring
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-981
Hersteller:
Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
266981
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD Arbeitshocker PU Bodengleiter, Aluminium-Fußkreuz, Fußring
für den Einsatz in ESD-Schutzbereichen geeignet
leitfähig gemäß DIN 61340-5-1, Widerstand < 10⁶ Ω
stufenlose Sitzhöhenverstellung
stabil und standfest durch breites Fußgestell
Sitzfläche aus Polyurethan (PU)
mit Aluminium-Fußkreuz, Bodengleitern und Fußring
Technische Daten:
Marke: Dauphin Industry
Typ: Counter
Anwendungsbereich: ESD-Bereich
Unterbau: Gleiter
Unterbau 2: Fußring
Nackenstütze: nein
Armlehne: nein
Werkstoff Bezug: PU
Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
Oberfläche Gestell: verchromt
Farbe: schwarz
Farbe Fußkreuz: silber
Breite Sitzfläche [mm]: 380
Höhe Sitzfläche [mm]: 530 mm - 780 mm
Tiefe Sitzfläche [mm]: 380 mm
Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
Max. Tragkraft [kg]: 125
Antistatik/ESD: ESD
Sitzneigungsverstellung: nein
Sitzhöhenverstellung: ja
Sitztiefenverstellung: nein
Reinraum geeignet: nein
ESD Sicher: ESD
Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Arbeitsstühle, Arbeitshocker und Stehhilfen
>
Arbeitshocker
Weitere Suchbegriffe:
Reinraumarbeitshocker
,
Reinraumhocker
,
arbeitsdrehhocker
,
Werkstatt Hocker
,
Drehhocker
,
ESD Hocker
,
Dauphin
,
leitfähiger Hocker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz
Dauphin Industry
266978
€ 270,08*
Ähnlich
ESD Arbeitshocker, Kunstleder, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266979
€ 351,02*
Ähnlich
ESD Arbeitshocker, PU, Aluminium-Fußkreuz
Dauphin Industry
266980
€ 280,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.