Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, PU, Aluminium-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-970
Hersteller:
     Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
     266970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Arbeitshocker PU, Aluminium-Fußkreuz
  • universell einsetzbar
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche aus Polyurethan (PU)
  • Aluminium-Fußkreuz und Rollen
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 380
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 460 mm - 630 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 380 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 6,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, arbeitsdrehhocker rollen, laborhocker, Werkstatt Hocker, Drehhocker, Dauphin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin Industry
266974
€ 151,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.