Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Antidiebstahl-Rollbehälter
>
Artikel
Rollbehälter nestbar Antidiebstahl, 5-seitig vergittert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-106
Hersteller:
E.S.B. Engineering - System - Bau
Herst.-Nr.:
266106
EAN/GTIN:
4260474941704
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Nestbarer Rollbehälter Antidiebstahl, 5-seitig vergittert, 728 x 823 x 1880 mm
Nestbarer Rollbehälter "Antidiebstahl" mit Drahtgitterwänden, galvanisch blau verzinkt
allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 1 Tür und Dach, abschließbar
Boden mit Federtechnik zur Rückwand klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport
mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus PA / Elastik grau, ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller
Traglast: 500 kg
Nutzhöhe 1615 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
Technische Daten:
Transportgerätetyp: Rollbehälter nestbar
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Maße Plattform B x T [mm]: 670 x 773
Traglast gesamt [kg]: 500
Maße außen B x T x H [mm]: 728 x 823 x 1880
Durchmesser Rolle [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 360
Etagenhöhe 3 [mm]: 1800
Gewicht [kg]: 68,8
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
728 mm
Tiefe Außen:
823 mm
Höhe Außen:
1880 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
68,8 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Gitterwagen und Logistikwagen
Weitere Suchbegriffe:
Gitterwagen
,
Transportgitterwagen
,
Rollbehälter
,
rollbehälter antidiebstahl
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Kommissionierwagen
,
Logistikwagen
,
Roll-behälter
,
rollbare Behälter
,
Rollboxen
,
Rollwagen
,
Gitterwandwagen
,
ESB
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 472,35*
€ 535,46*
Lager 420
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,26*
€ 536,89*
Lager 4445
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 476,87*
€ 541,35*
Lager 827
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 566,36*
€ 636,72*
Lager 2102
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,27*
€ 651,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,76*
€ 633,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,78*
€ 609,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,46*
€ 593,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zwischenboden Stahlgitter für Rollbehälter, 4-seitig, Werttransporter | GW1740
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
€ 32,63*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Polypropylen
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125PP
€ 8,14*
Zubehör
Mehrpreis 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ø 125 mm, Vollgummi-Elastik
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
€ 37,33*
Zubehör
Set mit Deichsel und Kupplung, für Rollbehälter 800 x 1200 / 950 x 1350 mm
E.S.B. Engineering - System - Bau
266087
€ 75,09*
Zubehör
Zwischenboden, mit geschlossener Ladefläche, grau.
Kaiser+Kraft
F73F05PEF37046
€ 59,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.