Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, extra stark, schwarz, Rolle 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264237
EAN/GTIN:
     4250971504939
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
m2-Antirutschbelag™, extra stark, schwarz, Rolle 100 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • der flexible Aluminiumrücken passt sich hervorragend an die Untergrundstruktur an, wie z.B. Riffel-, Well- und Tränenbleche
  • auch zum Umkanten geeignet
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • einfache Verlegung mit einem Gummihammer oder einer Andruckrolle
  • Verdrängungsraum V6 (BGR 181)
  • für unebene, rauhe oder profilierte Flächen, Riffel-, Tränen, Wellbleche
  • auch für Ziegelböden oder stark strukturierte Fliesen geeignet
  • ideal bei sehr grober Verschmutzung und/oder hoher Begehfrequenz
  • Stärke <2mm (ohne Schutzfolie)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 175 x 100
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: schwarz
  • Körnung: 24er Körnung
  • Version: Verformbar
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 2,7
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 174,33*
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 146,48*
€ 193,64*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 212,66*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,66*
€ 253,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 211,73*
€ 251,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,12*
€ 236,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,02*
€ 215,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 174,19*
€ 207,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,12*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.