Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Hinweism., extra stark, Kreis 50 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264167
EAN/GTIN:
     4250971504427
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
m2-Antirutschbelag™, Hinweismarkierung, extra stark, Kreis, 50 mm, VE=50 St
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • zur Laufrichtunsanzeige im Innen- und Außenbereich
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
  • Antirutschoberfläche mit Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 1
  • Farbe: schwarz
  • Körnung: 24er Körnung
  • Version: Verformbar
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,15
  • Silikonfrei: nein
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 25,31*
€ 38,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 43,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,44*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.