Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, Achtung Stufe, 150 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, "Achtung Stufe", Streifen 150 x 610 mm
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
  • Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für vorübergehende Gefahren
  • Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Rutschsicherung mit einem einzigen Produkt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 610 x 1
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Belag
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,1
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder 150mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder schwarz-gelb, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,51*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.