Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, Rolle 150 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263917
EAN/GTIN:
     4250971503192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb Rolle, 150 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
  • Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für vorübergehende Gefahren
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 175 x 150
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 1,9
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
1,9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 125,42*
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 131,56*
€ 174,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 187,77*
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 308,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 187,77*
€ 223,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,12*
€ 222,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,96*
€ 211,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 159,73*
€ 190,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 152,22*
€ 181,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,51*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.