Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Panzer-Riegel 120, wetterfest verzinkt, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263565
EAN/GTIN:
     4003482022702
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel
BURG-WÄCHTER Panzer-Riegel 120, wetterfest verzinkt, VE = 5 Stck
  • wetterfest verzinkt, verdeckte Schraublöcher
  • inkl. Schrauben
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
47 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Türspion, Panzer-Überfalle, Panzer-Riegel, Türsicherheit, Türen sichern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,21*
€ 127,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,14*
€ 126,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,22*
€ 118,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.